大阪魂
ツヤケシクロ(+)トラスコ(3カW
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1袋(400個)
1袋(400個)
1袋(400個)
1袋(2500個)
1袋(2200個)
1袋(1800個)
1袋(2000個)
1袋(1500個)
1袋(1400個)
1袋(1200個)
1袋(1000個)
1袋(800個)
1袋(700個)
1袋(500個)
1袋(600個)
1袋(1600個)
1袋(900個)
1袋(450個)
1袋(350個)
1袋(300個)
1袋(250個)
1袋(200個)
1袋(150個)
1袋(220個)
1袋(180個)
1袋(170個)
1袋(160個)
1袋(140個)
1袋(130個)
1袋(110個)
1袋(100個)
ねじの呼びd
M4
M3
M3.5
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
32
32
32
35
3
4
5
6
7
8
10
12
13
14
15
16
18
20
22
25
28
30
40
45
50
9
17
23
24
38
21
55
ピッチP(mm)
0.7
0.5
0.6
0.7
0.8
1
1.25
全115種類を一覧で見る
内容量
1袋(400個)
注文コード
19916210
品番
4X32
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,660
販売価格(税別)
¥
4,236
バスケットに入れる
長さ(mm)
32
十字穴番号
2
寸法K(mm)
2.5
ピッチP(mm)
0.7
寸法dk(mm)
9.4
ねじの呼びd
M4