5X20 ブラック(+)トラスコ(ユニクロ 大阪魂 19916639

 

5X20 ブラック(+)トラスコ(ユニクロ 大阪魂 19916639
5X20 ブラック(+)トラスコ(ユニクロ 大阪魂 19916639
5X20 ブラック(+)トラスコ(ユニクロ 大阪魂 19916639

ブラック(+)トラスコ(ユニクロ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1袋(450個)
1袋(450個)
1袋(2500個)
1袋(2200個)
1袋(1800個)
1袋(2000個)
1袋(1500個)
1袋(1400個)
1袋(1200個)
1袋(1000個)
1袋(800個)
1袋(700個)
1袋(500個)
1袋(600個)
1袋(1600個)
1袋(900個)
1袋(400個)
1袋(350個)
1袋(300個)
1袋(250個)
1袋(200個)
1袋(150個)
1袋(220個)
1袋(180個)
1袋(170個)
1袋(160個)
1袋(140個)
1袋(130個)
1袋(110個)
1袋(100個)
ねじの呼びdM5
長さ20(mm)
20
3
4
5
6
7
8
10
12
13
14
15
16
18
22
25
28
30
35
40
45
50
9
17
23
24
32
38
21
55
ピッチP0.8(mm)
内容量1袋(450個)注文コード19916639品番5X20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,591
販売価格(税別)
5,992
長さ(mm)20十字穴番号2表面処理ブラック寸法K(mm)3.1ピッチP(mm)0.8寸法dk(mm)11.8ねじの呼びdM5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする