※イメージ画像
神戸生絲
前開き7分袖(ラグラン袖)紳士用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1着
注文コード
19917546
品番
921103
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,700
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
抗菌消臭
マジック式
サイズ
L
材質
綿100%
色
オフホワイト
胸囲(cm)
96~104
身長(cm)
175~185
胴囲(cm)
84~94
性別
紳士