曜日別特売
663002 車椅子用アクションパッド アクションジャパン 19922132

663002 車椅子用アクションパッド アクションジャパン 19922132
663002 車椅子用アクションパッド アクションジャパン 19922132

車椅子用アクションパッド

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個サイズ40×40×3.2cm質量(kg)2.8注文コード19922132品番663002
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥34,000

底づきしない
象が乗っても底づきしません!柔らかいのに600kgまで底づきしないアクションパッドは優しく圧力を分散します。
硬くならず押し返せません!柔軟性に富んだアクションパッドは、硬くならず押し返すこともなく、快適に体を支えます。
お手入れ簡単で衛生的!エタノールなどの消毒も可能です。-50度から120度まで耐熱性があるので熱湯消毒や丸洗いもできます。

材質アクトンドライポリマー質量(kg)2.8サイズ40×40×3.2cm材質(カバー)ポリエステル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19922096
2018-08-03
用途: PC作業時の椅子で使用
不動産業

試用のためデモ品をお借りしたので使用感を事前に確認できましたから
全く問題なく購入し満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする