幸和製作所
スタンダードシルバーカー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1台
注文コード
19924153
品番
306093
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥27,800
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
色
ネイビー
耐荷重(kg)
100
バッグ容量(L)
24
質量(kg)
6
サイズ
S
材質(フレーム)
アルミ
高さ(cm)
47
奥行き(cm)
25.5
後輪(cm)
14.5
座幅(cm)
31.5
前輪(cm)
20