曜日別特売
306093 スタンダードシルバーカー 幸和製作所 19924162

スタンダードシルバーカー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台注文コード19924162品番306093
参考基準価格(税別)¥32,400販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
ネイビー耐荷重(kg)100バッグ容量(L)24質量(kg)6.2サイズL材質(フレーム)アルミ高さ(cm)47奥行き(cm)25.5後輪(cm)14.5座幅(cm)31.5前輪(cm)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする