徳武産業
スリットベルト
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
サイズ(cm)
23.5~24.5
22~23
23.5~24.5
25~26
色
グレー
グレー
紫
全6種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
19928667
品番
201288
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
スリット入りで履き口が大きく開く
色
グレー
サイズ
L
サイズ(cm)
23.5~24.5
標準質量(g/片足)
90
材質(底部)
合成皮革