徳武産業
オープンマジック2
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1個
1足
1個
サイズ(cm)
21~21.5
21~21.5
22~22.5
23~23.5
24~24.5
25~25.5
26~26.5
27~27.5
色
Mグレー
Mグレー
ピンク
ブラウン
ブラック
ミントグリーン
サイズ
左S
左S
左S
右S
S
M
L
LL
3L
4L
5L
左M
左L
左LL
左3L
左4L
左5L
右M
右L
右LL
右3L
右4L
右5L
全85種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19934522
品番
1015
参考基準価格(税別)
¥3,450
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
2つのベルトで安心
色
Mグレー
サイズ(cm)
21~21.5
サイズ
左S
足まわり(cm)
22.4
材質(底部)
合成底(EVA)