曜日別特売
1015 オープンマジック2 徳武産業 19934626

オープンマジック2

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個
サイズ(cm)24~24.5
Mグレー
サイズ右LL
右LL
左LL
S
M
L
LL
3L
4L
5L
左S
左M
左L
左3L
左4L
左5L
右S
右M
右L
右3L
右4L
右5L
内容量1個注文コード19934626品番1015
参考基準価格(税別)¥3,450販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

2つのベルトで安心

Mグレーサイズ(cm)24~24.5サイズ右LL足まわり(cm)24.5材質(底部)合成底(EVA)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする