徳武産業
オープンマジック2/7E
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1足
1足
1個
サイズ
22.0~22.5
(cm)
21.0~21.5
22.0~22.5
23.0~23.5
24.0~24.5
25.0~25.5
26.0~26.5
27.0~27.5
色
ブラック
Mグレー
ピンク
ブラウン
ブラック
ミントグリーン
サイズ
M
M
M
S
L
LL
3L
4L
5L
左S
左M
左L
左LL
左3L
左4L
左5L
右S
右M
右L
右LL
右3L
右4L
右5L
全93種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
19936814
品番
201068
参考基準価格(税別)
¥8,700
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
2つのベルトで安心
色
ブラック
サイズ(cm)
22.0~22.5
サイズ
M
足まわり(cm)
25.5
材質(底部)
合成底(EVA)