大阪魂
ツヤケシクロステン(+)サラコ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1袋(500個)
1袋(3000個)
1袋(2000個)
1袋(1000個)
1袋(500個)
1袋(200個)
1袋(100個)
1袋(50個)
ねじの呼びd
M5
M3
M3.5
M4
M4.5
M5
M6
M8
長さ
16
(mm)
16
16
4
5
13
14
15
17
18
20
21
22
25
28
30
35
40
45
6
8
10
12
23
24
27
31
33
37
38
7
9
11
42
19
50
55
ピッチ
0.8
(mm)
0.5
0.6
0.7
0.75
0.8
1
1.25
全101種類を一覧で見る
内容量
1袋(500個)
注文コード
19937648
品番
5X16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,197
販売価格(税別)
¥
5,634
バスケットに入れる
頭部径(dk)はねじ径の2倍が基準寸法です。
長さ(mm)
16
十字穴番号
2
ピッチ(mm)
0.8
表面処理
つや消し黒
寸法C(mm)
0.3
寸法k(mm)
2.8
寸法dk(mm)
10
ねじの呼びd
M5