曜日別特売
8X15 ツヤケシクロステン(+)サラコ 大阪魂 19938330

 

8X15 ツヤケシクロステン(+)サラコ 大阪魂 19938330
8X15 ツヤケシクロステン(+)サラコ 大阪魂 19938330
8X15 ツヤケシクロステン(+)サラコ 大阪魂 19938330

ツヤケシクロステン(+)サラコ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1袋(200個)
ねじの呼びdM8
長さ(mm)15
15
13
14
16
18
12
4
5
17
20
21
22
25
28
30
35
40
45
6
8
10
23
24
27
31
33
37
38
7
9
11
42
19
50
55
ピッチ(mm)1.25
内容量1袋(200個)注文コード19938330品番8X15
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,204
販売価格(税別)
9,276

頭部径(dk)はねじ径の2倍が基準寸法です。

長さ(mm)15十字穴番号3ピッチ(mm)1.25表面処理つや消し黒寸法C(mm)0.4寸法k(mm)4.4寸法dk(mm)16ねじの呼びdM8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする