カップインソール(メッシュコンビ)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズ3L
内容量1足注文コード19940025品番201045
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥1,088
販売価格(税別)
989

中敷を上手に使ってより安定した歩行やサイズの微調整に サイズ調整:足の状態により中敷を取り外したり、挿入したりしてサイズ微調整に使います 清潔に保つ:中敷をこまめに洗うことで靴の中を清潔に保てます 安定性:歩いている時に靴の中で足を安定させます。 対象品番 1017/1023/1027/1032/1037/1047/1057/1067/1101/1310/1311 ※記載の品番は3Eですがワイドサイズのご用意もございます ※靴の種類により、つま先の形状が違います 中敷をご注文の際は、必ず使用する靴の品番とサイズをお知らせください

サイズ3L
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする