SCHOTT ZWIESEL(ショット・ツヴィーゼル)
フィネス シャルドネ 385cc
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1箱(6脚)
注文コード
19941959
品番
1957
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
流れるように伸びる引き脚のステムが美しいシリーズ。底部から続く少し反りを持ったラインが対流を起こし、様々なワインのアロマを引き出します。
容量(mL)
385
材質
ガラス
高さ(mm)
229
最大径(Φmm)
85
品名・タイプ
ワイングラス
口径(mm)
59