曜日別特売
1954 フィネス ブルゴーニュ 660cc SCHOTT ZWIESEL(ショット・ツヴィーゼル) 19942013

フィネス ブルゴーニュ 660cc

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱(6脚)注文コード19942013品番1954
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

流れるように伸びる引き脚のステムが美しいシリーズ。底部から続く少し反りを持ったラインが対流を起こし、様々なワインのアロマを引き出します。

容量(mL)660材質ガラス高さ(mm)233最大径(Φmm)108品名・タイプワイングラス口径(mm)72
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする