SCHOTT ZWIESEL(ショット・ツヴィーゼル)
ピュア スピリッツ 3oz
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1箱(6脚)
注文コード
19942214
品番
30020
参考基準価格(税別)
¥11,400
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
世界最強クラスの強さ。衝撃やキズの強く、輝きが続く。デザイン性と機能性を備えた確かな製品として、世界120カ国以上のホテル・レストランで使用されています。
容量(mL)
94
材質
ガラス
色
クリア
高さ(mm)
95
最大径(Φmm)
47
口径(mm)
36