SCHOTT ZWIESEL(ショット・ツヴィーゼル)
コンヴェンション タンブラー 370cc
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1箱(6脚)
注文コード
19942266
品番
1500
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
世界最強クラスの強さ。衝撃やキズの強く、輝きが続く。デザイン性と機能性を備えた確かな製品として、世界120カ国以上のホテル・レストランで使用されています。
容量(mL)
370
材質
ガラス
高さ(mm)
155
最大径(Φmm)
65
品名・タイプ
ワイングラス
口径(mm)
65