SCHOTT ZWIESEL(ショット・ツヴィーゼル)
バンケット タンブラー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
容量(mL)
320
320
420
540
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(6脚)
注文コード
19942284
品番
1489
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
世界最強クラスの強さ。衝撃やキズの強く、輝きが続く。デザイン性と機能性を備えた確かな製品として、世界120カ国以上のホテル・レストランで使用されています。
容量(mL)
320
材質
ガラス
高さ(mm)
120
最大径(Φmm)
69
品名・タイプ
ワイングラス
口径(mm)
60