SCHOTT ZWIESEL(ショット・ツヴィーゼル)
バンケット オールドファッション
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
容量(mL)
330
330
400
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(6脚)
注文コード
19942318
品番
1495
参考基準価格(税別)
¥8,400
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
世界最強クラスの強さ。衝撃やキズの強く、輝きが続く。デザイン性と機能性を備えた確かな製品として、世界120カ国以上のホテル・レストランで使用されています。
容量(mL)
330
材質
ガラス
高さ(mm)
83
最大径(Φmm)
86
品名・タイプ
ロックグラス
口径(mm)
73