曜日別特売
1490 バンケット スピリッツ 75cc SCHOTT ZWIESEL(ショット・ツヴィーゼル) 19942345

バンケット スピリッツ 75cc

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(6脚)注文コード19942345品番1490
参考基準価格(税別)¥7,200販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
6,798

世界最強クラスの強さ。衝撃やキズの強く、輝きが続く。デザイン性と機能性を備えた確かな製品として、世界120カ国以上のホテル・レストランで使用されています。

容量(mL)75材質ガラス高さ(mm)63最大径(Φmm)47品名・タイプロックグラス口径(mm)41
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする