SCHOTT ZWIESEL(ショット・ツヴィーゼル)
ビアベーシック ラガー EP 678cc
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1箱(6脚)
注文コード
19942354
品番
30158
参考基準価格(税別)
¥16,800
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
世界最強クラスの強さ。衝撃やキズの強く、輝きが続く。デザイン性と機能性を備えた確かな製品として、世界120カ国以上のホテル・レストランで使用されています。
容量(mL)
678
材質
ガラス
高さ(mm)
204
最大径(Φmm)
88
品名・タイプ
ビアーグラス
口径(mm)
88