SCHOTT ZWIESEL(ショット・ツヴィーゼル)
バースペシャル マティーニ 166cc
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1箱(6脚)
注文コード
19942503
品番
30053
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
マティーニやマルガリータなどのこだわりのカクテルグラスや、プレミアムウィスキーの芳醇な香りを愛する人のために作られたグラス。
容量(mL)
166
材質
ガラス
色
クリア
高さ(mm)
157
最大径(Φmm)
101
口径(mm)
101