曜日別特売
30222 イエナ ホット&クール タンブラー SCHOTT ZWIESEL(ショット・ツヴィーゼル) 19943018

イエナ ホット&クール タンブラー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
容量(mL)186
内容量1箱(2脚)注文コード19943018品番30222
参考基準価格(税別)¥5,800販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

ホット&クールはグラス側面が二重構造になっていて、温かいものは温かいまま、冷たいものは冷たいまま、温度を長く保つ事が出来ます。コーヒーなどのドリンク、アミューズやスープなどの小さな料理、さらにシャーベットやデザートなど様々な用途でお使い頂けます

容量(mL)186材質ガラス仕様オーブン使用不可、電子レンジ温めのみ使用可高さ(mm)87最大径(Φmm)82品名・タイプワイングラス耐熱温度(℃)300容量(オンス)6耐冷温度(℃)-35、温度差:130以内
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする