GP224573 メンズ フィットボクサーパンツ 日本ニット中央卸商業組合連合会 (ゴートレイド) 19944716

メンズ フィットボクサーパンツ

(29件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1枚
注文コード
19944716
品番
GP224573
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

フィット感と柔らかい肌触りあ気持ち良くて一度履いたらやみつきになりそう。

グレー・ブラック
サイズ
LL
混率(%)
ポリエステル100%
タイプ
ボクサー
ウエスト(cm)
94~104
注意
※アソート商品の為、黒、グレーを選ぶことはできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
19944716GP22457380301849GP224573-69SAGP224573 メンズ フィットボクサーパン ゴートレイド 80301849メンズ フィットボクサーパンゴートレイド1セット(12枚)
1,798
税込1,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:29
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19944707
2024-05-19
用途: 普段使いに最適
サービス業

とても安価でフィット感がよい。速乾性のため蒸れも少なく履きやすい。何度もリピートしています。

対象商品 : 19944707
2024-01-11
用途: 下着として普段使いです。
大中製作所

値段が安い。作りも悪くない。安物は、少し使うと縫い合わせ目がほつれてきたり、ゴムがすぐ伸びてきたりしそうですが、これは大丈夫そうですよ。履き心地も普通です。私は黒を買いました。

2023-07-26
用途: 普段使い
農・林・水産業

圧倒的な安さ 履き心地も良い
サイズはワンランク上を購入してピッタリ。

対象商品 : 19944716
2024-03-18
用途: 普段用
建設業・工事業

先日、百均C○nDoでこのメーカーの同じ(だと思う)商品が売っていました。メンズとレディースの両方がありましたが、私は履き心地等で合わなかったので、110円でしたが購入しませんでした。家族がレディース用を買ったようですが、使った感想は聞いていません。こちらで購入したものは(計4個)、普段用としてはイマイチでしたので、旅行・出張用として利用するつもりです。

対象商品 : 19944698
2023-06-21
用途: 日常生活
不動産業

圧倒的に安価。
洗濯後の乾燥が早い。
伸縮性あり。
肌触り良好。
重量を実測してみるとMサイズで41グラム。

対象商品 : 19944716
2023-07-03
用途: 普段使用
教育・研究機関

安くて履きやすいです。柔らかくて薄いので夏に最適です。

対象商品 : 19944707
2024-02-13
用途: 普段用
建設業・工事業

サイズはちょうど良かったが履き心地がイマイチ。リピはないです。

1が参考にしています
対象商品 : 19944707
2023-01-26
用途: 普段時
その他業種

生地薄めでサマーシーズンに適していると思います。
相応ですね。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする