接触冷感ロングタイツ

接触冷感ロングタイツ - 寅壱接触冷感ロングタイツ - 寅壱接触冷感ロングタイツ - 寅壱接触冷感ロングタイツ - 寅壱

黒無地をベースに配色でポイントをつけたベーシックインナー。一部にメッシュ生地を併用し、通気性に配慮。縫製はフラットシームが主体。身体の運動に追従する縫い仕様。7996-636の長袖クルーネックとコーディネイト。

混率(%)
ナイロン95・ポリウレタン5
内容量
1枚
全12種類を絞り込む
サイズ
ウエスト(cm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
裾幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
865152517996-63627/オレンジL6784-949
3,700
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
865152877996-63625/トライチブルーM64.776-848.5
3,700
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
865158997996-63625/トライチブルーLL69.394-1049.5
3,700
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
865160487996-63670/モカL6784-949
3,700
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
865162587996-63627/オレンジM64.776-848.5
3,700
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
865165117996-63627/オレンジLL69.394-1049.5
3,700
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
865168707996-63670/モカLL69.394-1049.5
3,700
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
865171687996-63625/トライチブルーL6784-949
3,700
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
865187087996-63625/トライチブルー3L71.6104-11410
3,700
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
865189617996-63670/モカM64.776-848.5
3,700
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
865191467996-63627/オレンジ3L71.6104-11410
3,700
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
865198197996-63670/モカ3L71.6104-11410
3,700
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする