スケーター
コルクポケット付デニムバッグ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
19946895
品番
KBCO3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
コルクポケットがアクセント!ランチバッグ
内側はアルミ蒸着素材です。
ファスナーで開閉します。
材質
表地:綿、裏地:アルミ蒸着、コルク:木粉+ポリエステル
質量(g)
180
柄
SNOOPY
寸法(横×高さ+マチ)(mm)
300×190×115(持ち手含まず)