リス
リベラリスタ クックポット スリム
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
19948067
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
カラフルなクックポット!スリムタイプ
手になじむ大きさで使いやすい。
小さじ1杯が計れるスプーン付きです。
本体の口にスプーンを収納できます。
材質
蓋・スプーン・本体:PS
パッキン:発泡PE
色
イエロー
寸法(mm)
75×144×105
質量(g)
122