曜日別特売
SUI-6053 SUIグート アミ三角コーナー 和平フレイズ 19950298

SUIグート アミ三角コーナー

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード19950298品番SUI-6053
参考基準価格(税別)¥900販売価格(税込)¥703
販売価格(税別)
639

丈夫なステンレス製の三角コーナー
用途に合わせて選べる「suigut」キッチンシリーズ扱いやすいステンレス製の三角コーナー。小さめサイズ。水切れのいい足つき
足付きなので、底部分がシンクに直接触れず、衛生的です。 水切れもしやすい。ゴミを通しにくい網生ゴミが通り抜けしにくく、水はけのいいアミ。丈夫なステンレス製
ステンレス製で錆びに強く、丈夫で長持ち。

材質本体:ステンレス鋼、足部:ABS樹脂寸法(mm)156×218×128質量(g)170
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19950289
2022-05-10
用途: 給湯室の流しのごみ入れとして

サイズは小さめですが、コーナーにフィットしてちょうどよい大きさです。ステンレスなので、コーヒーなどの汚れもつかず、良いと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切り袋・三角コーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする