曜日別特売
RH-1271 F・P OT栓マグボトル 和平フレイズ 19950429

F・P OT栓マグボトル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード19950429品番RH-1271
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,300
容量(mL)510ブラック材質本体:ステンレス鋼、キャップ・飲み口:ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴム寸法(mm)77×67×230質量(g)310商品タイプワンタッチタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする