曜日別特売
DL-2060(校正書・トレーサビリティ体系図付) デジタルマルチメータ 6桁1/2 DLシリーズ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 19951375

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

デジタルマルチメータ 6桁1/2 DLシリーズ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送15日以内出荷とは
内容量1台直流電流10mA~3A注文コード19951375品番DL-2060(校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥168,000販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800

最高5000回/秒の高速測定が可能
フルスケール1199999カウント
2種類の測定結果を同時に表示可能なデュアル表示機能
2wireと4wireの抵抗測定が可能
冷接点補償回路を内蔵し、熱電対用ミニチュアプラグを前面に搭載
真の実効値(True RMS)測定
USB標準装備
Labview対応

直流電圧(V)100m~1000交流電圧(V)100m~750抵抗(Ω)100~100M寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)224×113×373質量(g)約4400幅(mm)224奥行(mm)373高さ(mm)113付属品電源コード、USBケーブル、テストリード、ヒューズ、CD-ROM(取扱説明書・アプリケーション)仕様6・1/2桁、USB、オプションマルチポイントスキャナ装着可能質量(kg)約4.4測定項目直流電圧:100mV~1000V 0.1μV、直流電流:10mA~3A 10nA、交流電圧:100mV~750V (TRMS) 0.1μV、交流電圧:1A、3A 1μA、2線式抵抗測定:100Ω~100MΩ 100μΩ、4線式抵抗測定:100Ω~100MΩ 100μΩ、周波数:3Hz~300kHz 1μHz、周期:333ms~3.3μs 1ps、導通テスト:1Ω~1kΩ/1mA 10mΩ、ダイオードテスト:0.01V~1.2V/1mA 10μV、RTD温度測定:2wire、3wire、4wire 0.01℃、熱電対温度測定:E、J、K、N、R、S、T 0.01℃電源電圧100/220V±10%測定方式真の実効値方式電源電圧(V)100/220±10%電源周波数(Hz)50/60±10%直流電流10mA~3A動作高度:最大2000m最大消費電力(VA)25RoHS指令(10物質対応)対応演算項目RATIO、%、Null(リラティブ)、Limits、MX+B、dB、dBm、アベレージフルスケール1199999カウント校正証明書一般校正
関連資料:
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。※WEBからの発注のみとなります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする