※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1台チャンネル数2ch注文コード19951743品番GDS-3502(校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥484,000販売価格(税込)¥527,780販売価格(税別)
垂直分解能:8bit
メモリ長:25Kポイント/ch
画面分割機能:入力チャンネルを独立表示。電圧・時間・トリガを個別に設定可能
大型8インチ、SVGA TFTカラー液晶
入力インピーダンス切り替え機能:50Ω/75Ω/1MΩ
垂直感度:1MΩ;2mV~5V/dit(1-2-5ステップ)、50Ω/75Ω;2mV~1V/dit(1-2-5ステップ)
時間軸レンジ:1ns~100s/div、1-2、5-5ステップ(500MHzモデル)、1ns~100s/div、1-2-5ステップ(150/250/350MHzモデル)
水平ズーム機能:画面上部に全体波形を、画面下部に拡大波形を表示
アプリケーション追加機能:アプリケーション追加で機能拡張可能
USBホスト/デバイス、RS-232C、Ethernet(LAN)、SVGA出力、GPIB(別売GUG-001使用)、GoNoGo判定出力
USBメモリ:画像、波形データ、パネル設定(SET)
LabVIEWドライバ、PCソフトウェア