曜日別特売
LCR-6020(校正書・トレーサビリティ体系図付) LCRメータ LCR-6000シリーズ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 19952118

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LCRメータ LCR-6000シリーズ

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送22日以内出荷とは
内容量1台測定周波数範囲10Hz~20kHz注文コード19952118品番LCR-6020(校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥266,000販売価格(税込)¥285,780
販売価格(税別)
259,800

高精度の基本確度:0.05%
高速測定:最高25ms(40回/秒)
測定パラメータとモニタを四つを同時に表示:
測定パラメータ:L、C、R、X、|Z|、G、B、|Y|、D、Q、θd、θr、DCR、Δ%
モニタパラメータ:|Z|、D、Q、Vac、Iac、Δ、Δ%、θr、θd、R、X、G、B、|Y|
DC抵抗測定
Auto Level Control (ALC) 機能
リスト掃引測定:10ステップ測定を実行。
内部DCバイアス電圧 (DC BIAS ±2.5V)
RS-232C、Handler、USBホスト(メモリ用)

付属品電源コード、CD(ユーザーマニュアル)、テストフィクスチャLCR-06A質量(kg)約3電源(V)AC100~240、50~60Hz寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)265×107×312最大消費電力(W)30インターフェースRS-232C、Handler、USBホスト(メモリ用)ディスプレイ3.5インチカラー液晶測定速度(m/s)最高25(Fastモード:40回/秒)RoHS指令(10物質対応)対応測定周波数範囲10Hz~20kHzパラメータ(測定パラメータ)L、C、R、X、|Z|、G、B、|Y|、D、Q、θd、θr、DCR、Δ%、(モニタパラメータ)|Z|、D、Q、Vac、Iac、Δ、Δ%、θr、θd、R、X、G、B、|Y|基本確度0.05%校正証明書一般校正
関連資料:
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。※WEBからの発注のみとなります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

回転計/カウンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする