ムーンスター
パステル 406
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1足
注文コード
19956746
品番
221041
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,000
この商品は
29
種類から選べます
他の種類を見る
足に合わせてバンドの長さ調節可能
色
ネイビー
サイズ
21
サイズ(cm)
21
標準質量(g/片足)
155(23cm)
材質(底部)
EVA/合成ゴム