221041 パステル 406 ムーンスター 19956904

221041 パステル 406 ムーンスター 19956904
221041 パステル 406 ムーンスター 19956904

パステル 406

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1足注文コード19956904品番221041
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,500

足に合わせてバンドの長さ調節可能

ベージュサイズ21サイズ(cm)21標準質量(g/片足)155(23cm)材質(底部)EVA/合成ゴム
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする