曜日別特売
221027 パステル 403 ムーンスター 19957647

221027 パステル 403 ムーンスター 19957647
221027 パステル 403 ムーンスター 19957647
221027 パステル 403 ムーンスター 19957647
221027 パステル 403 ムーンスター 19957647

パステル 403

(2件のレビュー)
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1足
サイズ(cm)26
26
21
22
23
24
25
27
28
左21
左22
左23
左24
左25
左26
左27
左28
右21
右22
右23
右24
右25
右26
右27
右28
ブラウン
内容量1足注文コード19957647品番221027
参考基準価格(税別)¥6,500販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798

むくみ、腫れ、外反母趾対応

ブラウンサイズ26サイズ(cm)26標準質量(g/片足)190(23)足幅4E材質(底部)EVA/合成ゴム
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19957875
2024-01-10
用途: 介護施設での普段履き用
運輸・通信業

施設で暮らす家族に送りましたが、車椅子のためか1人で履きにくいとのこと。普段よく似た靴を履いているのでこれも履けると思いましたが。黒はしっかりした素材なので硬く感じるのかも‥。その人の感じ方ですので、介護用の靴として調節しやすくて良いです。

対象商品 : 19957647
2018-07-26
用途: 介護者の外出用

足首と甲全体の2箇所が面ファスナーで貼り剥がしできるので、足が不自由な介護者の外出時に履きやすくて大変便利です。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする