4X6 ツヤケシクロステン(+)マルサラコ 大阪魂 19958709

 

4X6 ツヤケシクロステン(+)マルサラコ 大阪魂 19958709
4X6 ツヤケシクロステン(+)マルサラコ 大阪魂 19958709
4X6 ツヤケシクロステン(+)マルサラコ 大阪魂 19958709

ツヤケシクロステン(+)マルサラコ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1袋(2000個)
ねじの呼びdM4
長さ(mm)6
6
5
7
4
14
15
16
18
20
25
30
35
40
45
8
10
12
22
28
32
34
50
55
60
65
70
75
80
85
ピッチ(mm)0.7
内容量1袋(2000個)注文コード19958709品番4X6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,092
販売価格(税別)
16,447
長さ(mm)6十字穴番号2ピッチ(mm)0.7表面処理つや消し黒寸法C(mm)0.3寸法f(mm)0.9寸法k(mm)2.3寸法dk(mm)8ねじの呼びdM4寸法k+f(mm)3.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする