212176303 極厚三角フラスコ DURAN 19959626

212176303 極厚三角フラスコ DURAN 19959626
212176303 極厚三角フラスコ DURAN 19959626

極厚三角フラスコ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送10日以内出荷とは
容量(mL)2000
内容量1個注文コード19959626品番212176303
参考基準価格(税別)¥14,800販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

リム部分を肉厚に強化し、耐衝撃性を高めており破損のリスクを減らします。

種別三角フラスコ容量(mL)2000材質DURAN(R)(硼珪酸ガラス)アズワン品番3-6128-07首内径×胴径×高さ(mm)Φ50×Φ166X280オートクレーブの可否

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フラスコの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/837/
2023-01-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする