曜日別特売
218034403 ネジ口三角フラスコ DURAN 19960195

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

ネジ口三角フラスコ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
容量(mL)500
内容量1個注文コード19960195品番218034403
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,500

リトレイスコード付きで、製品に関する情報を入手できます。

種別三角フラスコ容量(mL)500仕様メンブレンキャップ無(GL32)材質DURAN(R)(硼珪酸ガラス3.3)外径×高さH(Φmm×mm)105×175アズワン品番3-7119-03オートクレーブの可否可能熱膨張係数(×10-7/℃)33(20~300℃)
注意
※オートクレーブ滅菌にかける際はキャップを外すか、または一回転以上緩めてから行ってください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
1996019521803440319960238218034452218034403 ネジ口三角フラスコ DURAN 19960238ネジ口三角フラスコDURAN1個
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ後継品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フラスコの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/837/
2023-01-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする