曜日別特売
6X15 ブラックステン(+)バインドコ 大阪魂 19966978

 

6X15 ブラックステン(+)バインドコ 大阪魂 19966978
6X15 ブラックステン(+)バインドコ 大阪魂 19966978
6X15 ブラックステン(+)バインドコ 大阪魂 19966978

ブラックステン(+)バインドコ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1袋(200個)
ねじの呼びdM6
長さ15(mm)
15
3
4
5
14
16
18
20
22
25
30
35
40
45
6
8
10
12
7
9
28
50
55
60
70
ピッチP1(mm)
内容量1袋(200個)注文コード19966978品番6X15
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,442
販売価格(税別)
5,856
長さ(mm)15十字穴番号3表面処理ブラック寸法f(mm)1.3寸法k(mm)2.4寸法m(mm)6.3寸法q(mm)2.86ピッチP(mm)1寸法dk(mm)12.4ねじの呼びdM6寸法k+f(mm)3.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする