大阪魂
ブラックステン(+)バインドコ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1袋(100個)
1袋(3000個)
1袋(2000個)
1袋(1000個)
1袋(500個)
1袋(800個)
1袋(600個)
1袋(200個)
1袋(400個)
1袋(100個)
1袋(50個)
ねじの呼びd
M6
M3
M3.5
M4
M5
M6
M8
長さ
45
(mm)
45
45
3
4
5
14
15
16
18
20
22
25
30
35
40
6
8
10
12
7
9
28
50
55
60
70
ピッチP
1
(mm)
0.5
0.6
0.7
0.8
1
1.25
全80種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
19967161
品番
6X45
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,136
販売価格(税別)
¥
5,578
バスケットに入れる
長さ(mm)
45
十字穴番号
3
表面処理
ブラック
寸法f(mm)
1.3
寸法k(mm)
2.4
寸法m(mm)
6.3
寸法q(mm)
2.86
ピッチP(mm)
1
寸法dk(mm)
12.4
ねじの呼びd
M6
寸法k+f(mm)
3.7