曜日別特売
8X50 ブラックステン(+)バインドコ 大阪魂 19967416

 

8X50 ブラックステン(+)バインドコ 大阪魂 19967416
8X50 ブラックステン(+)バインドコ 大阪魂 19967416
8X50 ブラックステン(+)バインドコ 大阪魂 19967416

ブラックステン(+)バインドコ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1袋(50個)
ねじの呼びdM8
長さ50(mm)
50
3
4
5
14
15
16
18
20
22
25
30
35
40
45
6
8
10
12
7
9
28
55
60
70
ピッチP1.25(mm)
内容量1袋(50個)注文コード19967416品番8X50
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,544
販売価格(税別)
5,040
長さ(mm)50十字穴番号3表面処理ブラック寸法f(mm)1.7寸法k(mm)3.1寸法m(mm)7.8寸法q(mm)4.36ピッチP(mm)1.25寸法dk(mm)16.4ねじの呼びdM8寸法k+f(mm)4.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする