大阪魂
クロニッケル(+)スリムヘッドコネジ
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
内容量
1袋(1000個)
1袋(2000個)
1袋(1000個)
1袋(57個)
1袋(54個)
1袋(500個)
1袋(32個)
1袋(30個)
1袋(27個)
1袋(21個)
1袋(400個)
1袋(300個)
1袋(200個)
1袋(150個)
ねじの呼び
M4
M2
M2.5
M2.6
M3
M4
M5
M6
長さ(mm)
6
2
3
4
5
6
8
10
12
14
15
16
18
20
22
25
30
十字穴番号
2
0
1
2
全73種類を一覧で見る
内容量
1袋(1000個)
注文コード
19973251
品番
4X6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,276
販売価格(税別)
¥
12,069
バスケットに入れる
長さ(mm)
6
十字穴番号
2
寸法D(mm)
8
表面処理
クロニッケル
寸法k(mm)
0.9
ねじの呼び
M4