曜日別特売
3X6 ツヤケシクロBS(+)マルサラコ(ニッケル 大阪魂 19975055

 

3X6 ツヤケシクロBS(+)マルサラコ(ニッケル 大阪魂 19975055
3X6 ツヤケシクロBS(+)マルサラコ(ニッケル 大阪魂 19975055
3X6 ツヤケシクロBS(+)マルサラコ(ニッケル 大阪魂 19975055

ツヤケシクロBS(+)マルサラコ(ニッケル

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1袋(5000個)
1袋(5000個)
1袋(3500個)
1袋(3000個)
1袋(2500個)
1袋(2000個)
1袋(1500個)
1袋(1000個)
1袋(800個)
1袋(700個)
1袋(500個)
1袋(400個)
1袋(300個)
1袋(900個)
1袋(350個)
1袋(250個)
1袋(200個)
1袋(600個)
1袋(450個)
1袋(150個)
1袋(100個)
1袋(120個)
ねじの呼びdM3
長さ(mm)6
ピッチ(mm)0.5
内容量1袋(5000個)注文コード19975055品番3X6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥30,392
販売価格(税別)
27,629
長さ(mm)6十字穴番号2ピッチ(mm)0.5表面処理つや消し黒寸法C(mm)0.25寸法f(mm)0.7寸法k(mm)1.75寸法dk(mm)6ねじの呼びdM3寸法k+f(mm)2.45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする