大阪魂
ブラックBS(+)マルサラコ(ニッケル
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1袋(3500個)
1袋(3500個)
1袋(3500個)
1袋(5000個)
1袋(3000個)
1袋(2500個)
1袋(2000個)
1袋(1500個)
1袋(1000個)
1袋(800個)
1袋(700個)
1袋(500個)
1袋(400個)
1袋(300個)
1袋(900個)
1袋(350個)
1袋(250個)
1袋(200個)
1袋(600個)
1袋(450個)
1袋(150個)
1袋(100個)
1袋(120個)
ねじの呼びd
M3
M3
M3.5
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
8
5
6
8
10
12
14
15
16
18
20
25
30
35
40
45
50
55
ピッチ(mm)
0.5
0.5
0.6
0.7
0.8
1
1.25
全69種類を一覧で見る
内容量
1袋(3500個)
注文コード
19975080
品番
3X8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,904
販売価格(税別)
¥
22,640
バスケットに入れる
長さ(mm)
8
十字穴番号
2
ピッチ(mm)
0.5
寸法C(mm)
0.25
寸法f(mm)
0.7
寸法k(mm)
1.75
寸法dk(mm)
6
ねじの呼びd
M3
寸法k+f(mm)
2.45