SU-MF-30-□50-1 金属多孔質体 アズワン 19975087

SU-MF-30-□50-1 金属多孔質体 アズワン 19975087
SU-MF-30-□50-1 金属多孔質体 アズワン 19975087

金属多孔質体

商品レビューを投稿する
36日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送36日以内出荷とは
内容量1個厚さ(mm)1材質SUS316Lアズワン品番3-5504-01注文コード19975087品番SU-MF-30-□50-1
参考基準価格(税別)¥28,000販売価格(税込)¥30,690
販売価格(税別)
27,900

高強度で、耐食性の強い導電性材料です。反応物質を効率よく拡散できる多孔体です。

寸法(mm)50×50厚さ(mm)1気孔径(mm)0.43気孔率(%)93材質SUS316Lアズワン品番3-5504-01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする