EAGLEXG○100×0.7-25 ダミーガラス基板 アズワン 19977616

 

EAGLEXG○100×0.7-25 ダミーガラス基板 アズワン 19977616
EAGLEXG○100×0.7-25 ダミーガラス基板 アズワン 19977616

ダミーガラス基板

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(25枚)
寸法(mm)Φ100
内容量1セット(25枚)注文コード19977616品番EAGLEXG○100×0.7-25
参考基準価格(税別)¥34,700販売価格(税込)¥38,060
販売価格(税別)
34,600

無アルカリガラスは、低膨張率・高耐熱性等が安定したガラスです。基板稜線は糸面加工です。

材質無アルカリガラス仕様(ヤング率)10.7Mpsi厚さ(mm)0.7寸法(mm)Φ100密度2.38アズワン品番3-4962-03熱膨張係数(×10-7/℃)31.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする