アズワン
ダミーガラス基板
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1セット(10枚)
1セット(25枚)
1セット(50枚)
1セット(10枚)
寸法(mm)
Φ150
50×50
100×100
150×150
200×200
Φ50
Φ100
Φ150
Φ200
全16種類を一覧で見る
内容量
1セット(10枚)
注文コード
19977634
品番
EAGLEXG○150×0.7-10
参考基準価格(税別)
¥39,600
販売価格(税込)
¥43,450
販売価格(税別)
¥
39,500
バスケットに入れる
無アルカリガラスは、低膨張率・高耐熱性等が安定したガラスです。基板稜線は糸面加工です。
材質
無アルカリガラス
仕様
(ヤング率)10.7Mpsi
厚さ(mm)
0.7
寸法(mm)
Φ150
密度
2.38
アズワン品番
3-4962-05
熱膨張係数(×10-7/℃)
31.7