アズワン
ストレージボックス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
立て数(本)
81
81
100
アズワン品番
3-5987-01
3-5987-01
3-5987-03
3-6089-01
3-6089-03
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(5個)
注文コード
19978018
品番
HS120034(透明)
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
材質
PP(ポリプロピレン)
立て数(本)
81
寸法(mm)
130×130×47
色
透明
アズワン品番
3-5987-01
オートクレーブの可否
可