4X18 グリーン(+)アプセットコ(3カ-W 大阪魂 19978537

 

4X18 グリーン(+)アプセットコ(3カ-W 大阪魂 19978537
4X18 グリーン(+)アプセットコ(3カ-W 大阪魂 19978537
4X18 グリーン(+)アプセットコ(3カ-W 大阪魂 19978537

グリーン(+)アプセットコ(3カ-W

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1袋(800個)
1袋(800個)
1袋(2000個)
1袋(1800個)
1袋(1600個)
1袋(1300個)
1袋(1200個)
1袋(1000個)
1袋(600個)
1袋(500個)
1袋(43個)
1袋(700個)
1袋(400個)
1袋(350個)
1袋(28個)
1袋(450個)
1袋(300個)
1袋(250個)
1袋(220個)
1袋(200個)
1袋(15個)
1袋(180個)
1袋(13個)
1袋(170個)
1袋(150個)
1袋(130個)
1袋(120個)
1袋(4個)
1袋(9個)
1袋(100個)
1袋(80個)
1袋(70個)
1袋(60個)
1袋(50個)
1袋(40個)
ねじの呼びdM4
長さ(mm)18
ピッチ(mm)0.7
内容量1袋(800個)注文コード19978537品番4X18
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,952
販売価格(税別)
7,229
長さ(mm)18十字穴番号2ピッチ(mm)0.7寸法s(mm)7寸法k(mm)2.8ねじの呼びdM4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする