※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
中興化成工業
チューコーフロー(R)フッ素樹脂フィルム粘着テープ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
幅(mm)
50
13
25
100
150
200
300
10
38
50
19
テープ幅(mm)
50
13
25
100
150
200
300
10
38
50
19
厚さ(mm)
0.18
0.08
0.13
0.18
0.23
テープ厚さ(mm)
0.18
0.08
0.13
0.18
0.23
全38種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19982123
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥12,200
PTFEフィルムの片面を処理し、シリコーン粘着剤を塗布した高機能粘着テープで、高温時の収縮が小さく表面平滑性に優れています。
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
10
テープ厚さ(mm)
0.18
使用温度範囲(℃)
200
種別
ASF-121FR
幅(mm)
50
厚さ(mm)
0.18
長さ(m)
10
耐熱温度(℃)
約200
アズワン品番
3-5581-06
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
19982123
-
60828836
ASF121FR-18X50
チューコーフロー フッ素樹脂粘着テープ
中興化成工業
1巻
¥
8,690
税込
¥
9,559
注文コードが変更になりました